{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.T 1335.. | |
Serija | Softcut® | |
Kot γ | 75 stopinj | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 3 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 9 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 60 mm | |
minimalni ⌀ D | 19 mm | |
maksimalni ⌀ D1 | 35 mm | |
dosegljiva širina posnetja b | 7,6 mm | |
dosegljiva dolžina posnetja l | 29,5 mm | |
dosegljiva višina posnetja h | 28,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Podajanje na zob pri hmaks | 0,11 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 215540 75 | |
EAN/GTIN | 4045197809728 | |
Številka proizvajalca | 215540 75 |