GARANT Softcut rezkarji za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot γ: 60stopinj

Št. art.: 215540 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot γ (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica AP.T 1335..
Serija Softcut®
Kot γ 60 stopinj
Izvedba držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 9
Celotna dolžina Lcelotna 52 mm
minimalni ⌀ D 17 mm
maksimalni ⌀ D1 47 mm
dosegljiva širina posnetja b 14,7 mm
dosegljiva dolžina posnetja l 29,5 mm
dosegljiva višina posnetja h 25,5 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Podajanje na zob pri hmaks 0,12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215540 60
EAN/GTIN 4045197809711
Številka proizvajalca 215540 60

Opis

Izvedba:

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Opomba:

Nestopničaste površine se dosežejo z obračalnimi ploščicami št. 215321215398.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico