{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 133502 ER | |
Tip | INOX | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7630 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,18 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215349 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197673602 | |
Številka proizvajalca | 215349 INOX |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
APMT 133502 ER INOX
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.829 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 133502 ER | APMT 060202 ER | APMT 100302 TR | APMT 060202 ER | APMT 133502 ER |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB8630 | HB8630 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,18 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |