APMT 060202 ER INOX

Št. art.: 215663 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,98 € / kos
  • od 10 kos
    11,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060202 ER
    Tip INOX
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7630
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,08 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215663 INOX
    EAN/GTIN 4045197673749
    Številka proizvajalca 215663 INOX

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    APMT 060202 ER  INOX

    APMT 060202 ER INOX

    po ponudbi
    Na zalogi
    590 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    13,98 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    11,65 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    724 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    14,88 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    12,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    6.770 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    16,62 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    13,85 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    223 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    13,98 €
    8,04 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    11,65 €
    6,70 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    80 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    14,88 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    12,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Radij rezila 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060202 ER APMT 133502 ER APMT 100302 TR APMT 060202 ER APMT 133502 ER
    Rezalni material HM HM HM HM HM
    Zvrst HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630
    Tip INOX INOX INOX INOX INOX
    Podajanje fz na zob 0,08 0,18 0,12 0,08 0,18
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico