APMT 133512 SR, HB7520, Tip: ST1400

Št. art.: 215344 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
699 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133512 SR
Tip ST1400
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215344 ST1400
EAN/GTIN 4045197601254
Številka proizvajalca 215344 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


APMT 133512 SR, HB7520, Tip: ST1400

APMT 133512 SR, HB7520, Tip: ST1400

po ponudbi
Na zalogi
699 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.331 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
880 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133512 SR APMT 180512 SR APMT 180520 SR APMT 180512 SR APMT 133512 SR
Rezalni material HM HM HM HM HM
Zvrst HB7520 HB7510 HB7510 HB7520 HB7510
Tip ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Podajanje fz na zob 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico