APMT 180520 SR ST1400

Št. art.: 215228 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,36 € / kos
  • od 10 kos
    12,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180520 SR
Tip ST1400
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215228 ST1400
EAN/GTIN 4045197673466
Številka proizvajalca 215228 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico