{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180531 TR | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 3,1 mm | |
Zvrst | HB7520 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215276 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197673558 | |
Številka proizvajalca | 215276 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() APMT 180531 TR UNI
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.479 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 3,1 | 0,2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180531 TR | APMT 060202 ER |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI |
Serija | Softcut® | Softcut® |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |