APMT 180508 ER TI

Št. art.: 215254 TI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,36 € / kos
  • od 10 kos
    12,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180508 ER
Tip TI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7935
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,17 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215254 TI
EAN/GTIN 4045197696199
Številka proizvajalca 215254 TI

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico