{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215160 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349255 | |
Številka proizvajalca | 215160 40/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/3mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |