{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215101 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406394738 | |
Številka proizvajalca | 215101 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 | 16 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
⌀ rezila DC | 40 | 40 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |