XNEX 080608, HU7710, Tip: ALU

Št. art.: 215184 ALU
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,31 € / kos
  • od 10 kos
    18,59 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEX 080608
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 4 mm
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Debelina ploščice S 6.35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Radij rezila 0,8 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215184 ALU
EAN/GTIN 4062406392239
Številka proizvajalca 215184 ALU
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1320
Al (kratki odrezki)
N
1320
Al > 10% Si
N
1100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.
Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za operacije kotnega rezkanja.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 3mm.