{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | ST900 | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,18 mm | |
Debelina ploščice S | 6.35 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215185 ST900 | |
EAN/GTIN | 4062406392246 | |
Številka proizvajalca | 215185 ST900 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |