{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215101 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406394806 | |
Številka proizvajalca | 215101 63/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotni rezkar 90°, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/6mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
483,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
599,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
559,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
535,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |