{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ D | 20 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 30,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.T 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 214911 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197853929 | |
Številka proizvajalca | 214911 20/4 |