GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov HSI 25/5 mm

Št. art.: 214911 25/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 5
⌀ D 25 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 35,1 mm
Prevesna dolžina L1 45 mm
Celotna dolžina Lcelotna 130 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SO.T 0836..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214911 25/5
EAN/GTIN 4045197853936
Številka proizvajalca 214911 25/5

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljivo orodje za posnemanje roba, za obdelavo s sprednje in zadnje strani.

Opomba:

Dmaks pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic r = 0,4 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico