{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 85 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214902 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197674197 | |
Številka proizvajalca | 214902 20/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |