{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214857 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197553454 | |
Številka proizvajalca | 214857 50/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI ozka delitev, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
502,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
556,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
521,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |