Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 50/5mm

Št. art.: 215055 50/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT 09T304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215055 50/5
EAN/GTIN 4045197750310
Številka proizvajalca 215055 50/5

Opis

Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

Pazi:

Brez Powercard!

Opomba:

Da je mogoče uporabiti vsa 4 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 9IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 50/5mm

Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 50/5mm

po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
502,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
556,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
521,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT 09T304 SO.. 1205.. SO.. 1205.. SOMT 09T304 AP.. 16.. LO.. 130708 LO.U0904..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico