{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 | |
Številka proizvajalca | 214857 125/12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI ozka delitev, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/12mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
883,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | LO.. 130708 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |