Rezkar za plano rezkanje 45° 80/12 mm

Št. art.: 214400 80/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Število rezil Z: 12
  • Nastavni kot κ: 45
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 12
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 88 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 88,2 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 168 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 174 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 0,37 mm
Dolžina rampe L za αmaks 77,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 0903
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214400 80/12
EAN/GTIN 4045197131812
Številka proizvajalca 214400 80/12

Opis

Izvedba:

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:

Največja produktivnost zaradi:
  • Visoke rezalne hitrosti.
  • Najvišja podajanja.
  • Kratek čas obdelave.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,5 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico