SDMX 0903 AFEN, HB7525, Tip: ST900

Št. art.: 214477 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,94 € / kos
  • od 10 kos
    12,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDMX 0903 AFEN
Tip ST900
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214477 ST900
EAN/GTIN 4045197554406
Številka proizvajalca 214477 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
215
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
  • Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
  • Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3 mm.