SDHT 0903 AEEN, HB7710, Tip: GG

Št. art.: 214470 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,11 € / kos
  • od 10 kos
    9,26 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.738 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDHT 0903 AEEN
Tip GG
Zvrst HB7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,17 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214470 GG
EAN/GTIN 4045197319555
Številka proizvajalca 214470 GG
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
235
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
  • Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
  • Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3 mm.