SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tip: ALU

Št. art.: 214478 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,20 € / kos
  • od 10 kos
    11,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDHT0903-AFFN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7815
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,19 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214478 ALU
EAN/GTIN 4045197707475
Številka proizvajalca 214478 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1000
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
  • Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
  • Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3 mm.