{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 133 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 133,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 258 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 264 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,23 mm | |
Dolžina rampe L za αmaks | 122,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 0903 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 214400 125/14 | |
EAN/GTIN | 4045197281012 | |
Številka proizvajalca | 214400 125/14 |