{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 120 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,25 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 27,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213002 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266479 | |
Številka proizvajalca | 213002 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
423,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 40 mm | 40 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 70 mm | 68 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | 78 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 27,55 mm | 25,43 mm |