{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 30 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 50 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 58 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,96 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU094812 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213002 30/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266448 | |
Številka proizvajalca | 213002 30/3 |