{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,76 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Številka izdelka | 213000 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266363 | |
Številka proizvajalca | 213000 32/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
9 067,00 CZK
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
8 406,00 CZK
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Délka vyložení L1 | 40 | 40 |
Úhel nastavení κ | 15 | 16 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 100 | 100 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | XDM.090416 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,55 | 17,43 |