Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 30/3 mm

Št. art.: 213000 30/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 30 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 20 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,2 mm
Kot rampe αmaks 1,96 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 17,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XOMU094812
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213000 30/3
EAN/GTIN 4062406266356
Številka proizvajalca 213000 30/3

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,8 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico