Kopirni rezkar 25 mm

Št. art.: 212620 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 25 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala z navojem
    Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
    z notranjim hlajenjem ne
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
    Dolžina 1 35 mm
    Vpenjalni navoj M M12
    Vijak za obračalno ploščico 219875 (25IP; 6,0 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212620 25
    EAN/GTIN 4062406183820
    Številka proizvajalca 212620 25

    Opis

    Izvedba:

    Brez notranjega hlajenja.
    Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
    Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
    Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

    Opomba:

    Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico