Kopirni rezkar, z navojem, ⌀ D: 12mm

Št. art.: 212620 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 25 mm
Dolžina 1 16,5 mm
Vpenjalni navoj M M8
Vijak za obračalno ploščico 219872 (10IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212620 12
EAN/GTIN 4045197712790
Številka proizvajalca 212620 12

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.
Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.