{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Kopirno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 23 mm | |
Dolžina 1 | 23 mm | |
Vpenjalni navoj M | M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212620 10 | |
EAN/GTIN | 4045197712783 | |
Številka proizvajalca | 212620 10 |