Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 25 mm HART

Št. art.: 212680 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    91,68 € / kos
  • od 10 kos
    76,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,3 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,33 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,25 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212680 HART
EAN/GTIN 4045197712530
Številka proizvajalca 212680 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico