{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7935 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,3 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,25 mm | |
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212680 TI | |
EAN/GTIN | 4045197712547 | |
Številka proizvajalca | 212680 TI |