Kopirni rezkar 0° negativen 32/2 mm

Št. art.: 212170 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala z navojem
    Rezkarji za ploščice oblike okrogli
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
    Kot rampe αmaks 5,37 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 11,92 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica RD..1604
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Garnitura varnostnih podložk 219955
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212170 32/2
    EAN/GTIN 4045197192936
    Številka proizvajalca 212170 32/2

    Opis

    Izvedba:

    Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
    • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
    • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

    Uporaba:

    Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 − za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

    Pazi:

    Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.
    ap max = 3,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico