RDHT 1604 MOFN pozitivna ALU

Št. art.: 212288 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,20 € / kos
  • od 10 kos
    11,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHT 1604 MOFN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212288 ALU
EAN/GTIN 4045197359582
Številka proizvajalca 212288 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.