RDHX 1604 MOTN ST1400

Št. art.: 212298 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,46 € / kos
  • od 10 kos
    12,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
9.041 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 1604 MOTN
    Tip ST1400
    Zvrst HB7515
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,3 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212298 ST1400
    EAN/GTIN 4045197553829
    Številka proizvajalca 212298 ST1400

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    430
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    330
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    270
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    300
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    230
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico