RDHX 1604 MOT UNI

Št. art.: 212309 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,46 € / kos
  • od 10 kos
    12,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 1604 MOT
    Tip UNI
    Zvrst HB735
    Rezalni material HM
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212309 UNI
    EAN/GTIN 4045197601933
    Številka proizvajalca 212309 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    330
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    255
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    180
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico