{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 12 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 12 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 16 mm | |
Dolžina rezil L2 | 9 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,5 | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210210 12 | |
EAN/GTIN | 4045197522924 | |
Številka proizvajalca | 210210 12 |