{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Radij rezila R1 | 4 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206353 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540379 | |
Številka proizvajalca | 206353 16/4,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 16/4,0mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |