{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206353 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540393 | |
Številka proizvajalca | 206353 20/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB 20/2,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
309,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
309,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ sprostitve D1 | 19,5 | 19 | 19 | 19,5 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 41 | 38 | 38 | 41 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | h10 | f8 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |