{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206353 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540263 | |
Številka proizvajalca | 206353 8/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |