{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 17 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206353 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540171 | |
Številka proizvajalca | 206353 4/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB 4/0,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 17 | 16 | 17 |
Celotna dolžina L | 57 | 57 | 57 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 11 | 11 | 11 |
Kot spirale | 35 | 40 | 35 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | f8 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 |