Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 16/4,0 mm

Št. art.: 206354 16/4,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    ⌀ rezila DC 16 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 36 mm
    Radij rezila R1 4 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
    ⌀ sprostitve D1 15,8 mm
    Celotna dolžina L 92 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 206354 16/4,0
    EAN/GTIN 4045197778826
    Številka proizvajalca 206354 16/4,0

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

    Prednosti:

    Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico