{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206354 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778529 | |
Številka proizvajalca | 206354 5/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 5/0,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3×D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,5 × D pri robljenju ;0,5 × D pri robljenju |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 5 | 5 | 5 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |