{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203520 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119674 | |
Številka proizvajalca | 203520 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj |
Celotna dolžina L | 72 mm | 72 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tip | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,072 mm |
Število zob Z | 6 | 6 |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno |