{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203520 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119681 | |
Številka proizvajalca | 203520 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
393 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D pri robljenju | 0,1×D pri robljenju |
Barvni prstan | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 83 mm | 83 mm |
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | 0,05 mm |