VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

Št. art.: 203520 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 19 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,063 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203520 8
EAN/GTIN 4045197119667
Številka proizvajalca 203520 8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
190
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob visoka čvrstost in izjemno miren tek. Ekscentrično brušene proste ploskve. Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez zelena
z notranjim hlajenjem ne ne
Rezalni material VHM VHM
Kot spirale 45 stopinj 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,063 mm 0,063 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm 0,05 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico