{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203520 5 | |
EAN/GTIN | 4045197119643 | |
Številka proizvajalca | 203520 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | 13 mm |
Tip | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |