VHM rezkar DIN 6535 HB 10 mm

Št. art.: 203480 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 32 mm
⌀ sprostitve D1 9,8 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,05 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,072 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203480 10
EAN/GTIN 4045197119582
Številka proizvajalca 203480 10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
190
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
85
Jeklo < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob
visoka čvrstost in izjemno miren tek.
Dvojno brušene stranske proste ploskve.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM rezkar DIN 6535 HB 10 mm

VHM rezkar DIN 6535 HB 10 mm

po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
561 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj
Celotna dolžina L 72 mm 72 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Tip N N
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,072 mm 0,072 mm
Število zob Z 6 6
Smer pristavljanja vodoravno vodoravno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico