{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203061 8 | |
EAN/GTIN | 4045197775917 | |
Številka proizvajalca | 203061 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
79,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
94,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
745 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celotna dolžina L | 63 | 68 | 100 | 100 | 63 | 63 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |